ABB - BL640D Cadre design interchangeable Alu brossé (UK64) - D731796

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 391 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617317968

Réf. Sonepar

00026731796

Réf. Fournisseur

D731796

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

391 mm

hauteur:

757 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

48 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

BL640D Cadre design interchangeable Alu brossé (UK64)

Les Atouts de l'article:

Cadre multi-design adapté aux inserts design UK600, convient au UK64.cadre de garniture métallique heet couleur enduite de pouder RAL9016 avec système de charnière pour installer le design en aluminium brossé couleur du cadre en acier inoxydable, fermeture avec mécanisme magnétique, cadre prêt à installer les inserts design UK600

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.