ABB - Bloc A1/A2 frontal avec 1NO+1NF pour contacteur AF09 à 65 sans Ca - H313006

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bloc A1/A2 frontal avec 1NO+1NF pour contacteur AF09 à 65 sans Ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3471523130067

Réf. Sonepar

00026001814

Réf. Fournisseur

H313006

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Bloc A1/A2 frontal avec 1NO+1NF pour contacteur AF09 à 65 sans Ca

Les Atouts de l'article:

Les blocs de contacts auxiliaires sont utilisés pour le fonctionnement des circuits auxiliaires et des circuits de commande pour les environnements industriels standard.Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage frontal:• Bloc CA4 1 ou 4 pôles, avec contacts instantanés N.O., N.F.• Bloc unipolaire CC4, avec N.O. contact principal ou contact retardateur N.C.• Bloc 2 pôles CAT4, avec N.O. instantané Contacts + N.F. et borne de connexion bobine A1 / A2 en face avant.Sélectionnez les blocs de contacts auxiliaires 4 pôles CA4 - .. E, CA4 - .. M, CA4 - .. U ou CA4 - .. N, en fonction du type de contacteur ou de relais de contacteur pour le respect des exigences standard (voir Marquage et positionnement des bornes).Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage latéral:• Bloc 2 pôles CAL4, avec N.O. instantané + Contacts N.C.Pour clipser sur le côté droit et / ou gauche des contacteurs. Les blocs de contacts auxiliaires sont équipés de bornes de raccordement à vis livrées ouvertes, protégées contre les contacts directs accidentels et portent le marquage de fonction correspondant.

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.