ABB - Bloc. Diff. (DDA202)+Disj. (S203M) 10kA AC C-16A 30mA - 2CSR273001R1164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A
type de courant différentiel - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542852803
Réf. Sonepar
00026285280
Réf. Fournisseur
2CSR273001R1164
Marque
ABB
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.03 A
type de courant différentiel:
AC
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
tension assignée (Ue):
400 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu):
15 kA
fréquence:
50/60 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
5
profondeur d'encastrement:
69 mm
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


