ABB - Bloc Différentiel - DDA200 - 4P - 63A - 30mA - Type B (Pour S200/S300P) - 452368

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - B

  • tension nominale (Un) - 230...400 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542733027

Réf. Sonepar

00026273302

Réf. Fournisseur

452368

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

B

tension nominale (Un):

230...400 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

10 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

25...25 mm²

section de raccordement cable souple:

25...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

température ambiante en fonctionnement:

-25...55 °C

puissance dissipée:

7.6 W

Bloc Différentiel 4 Pôles - série DDA200 -pour disjoncteurs 3P+N et 4P séries S200 et S300 - fonctionnement Type B (courant résiduel alternatif sinusoïdal et continu pulsé avec ou sans superposition de courant continu Ic)- sensibilité 30mA.

Les Atouts de l'article:

Blocs Différentiels disponibles en version 2, 3 et 4 Pôles 230V / 400V AC - série DDA200 – s’associe avec les disjoncteurs de série S200 et S300P pour assurer la protection des circuits et des personnes contre les courts-circuits, les surcharges et les courant de fuite à la Terre et assurer également la continuité de service du tableau électrique. Les Blocs Différentiels sont conformes à la NF EN 61009-1 et certifié NF, CE. Le DDA200 s'associe avec les accessoires de la gamme System pro M compact® (Contact Auxiliaire, Signal Défaut, bobines à émission ou à manque de tension, etc.).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.