ABB - Bloc Différentiel - DDA800 - 2P - 63A - 500mA - Type A (Pour S800) - 455164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant de défaut nominal - 0.5...0.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bloc Diff. DDA800 - A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542920403
Réf. Sonepar
00026292040
Réf. Fournisseur
455164
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...230 V
courant de défaut nominal:
0.5...0.5 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
0.25 kA
fréquence:
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
section de raccordement cable rigide:
6...6 mm²
section de raccordement cable souple:
6...6 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
puissance dissipée:
9 W
Les Atouts de l'article:
Blocs Différentiels disponibles en version 2, 3 et 4 Pôles 230V / 400V AC - série DDA800 – Courant nominal 63A et 100A s’associe avec les disjoncteurs de série S800/S800P pour assurer la protection des circuits et des personnes contre les courts-circuits, les surcharges et les courant de fuite à la Terre et assurer également la continuité de service du tableau électrique. Les Blocs Différentiels DDA800 sont conformes à la norme IEC EN 60947-2, certifiés CE. Les DDA800 s'associent avec les accessoires de la gamme S800.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




