ABB - Bloc Led 230 V AC ROUGE - HW052385


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
transfo intégré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boutonnerie métal P9M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500523858
Réf. Sonepar
00026052385
Réf. Fournisseur
HW052385
Réf. Commerciale
ABB
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
rouge
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...230 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.