ABB - Bloc Limiteur 2P 32A (S800S-Scl) A Reenclement Auto. - 747241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
puissance apparente max. - 22080 VA
mode de pose - rail DIN
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 50 kA
limiteur de courant de court-circuit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800S Bloc LIMITEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271412074
Réf. Sonepar
00026141207
Réf. Fournisseur
747241
Marque
ABB
courant permanent nominal (Iu):
32 A
puissance apparente max.:
22080 VA
mode de pose:
rail DIN
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
limiteur de courant de court-circuit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


