ABB - Bloc Limiteur 2P 63A (S800S-Scl) A Reenclement Auto. - 747244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
puissance apparente max. - 43470 VA
mode de pose - rail DIN
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 50 kA
limiteur de courant de court-circuit - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271412098
Réf. Sonepar
00026141209
Réf. Fournisseur
747244
Marque
ABB
courant permanent nominal (Iu):
63 A
puissance apparente max.:
43470 VA
mode de pose:
rail DIN
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
limiteur de courant de court-circuit:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


