ABB - Bloc Limiteur 3P 63A (S800) A Reenclement Auto. - 747344

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bloc Limiteur 3P 63A (S800) A Reenclement Auto.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • puissance apparente max. - 43470 VA

  • mode de pose - rail DIN

  • intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 50 kA

  • limiteur de courant de court-circuit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271425616

Réf. Sonepar

00026141194

Réf. Fournisseur

747344

Réf. Commerciale

ABB

courant permanent nominal (Iu):

63 A

puissance apparente max.:

43470 VA

mode de pose:

rail DIN

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

limiteur de courant de court-circuit:

Oui

Bloc Limiteur 3P 63A (S800) A Reenclement Auto.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.