ABB - Bloc Limiteur (Ul) 3P 32A (S800) A Reenclement Auto. - 747366

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • puissance apparente max. - 22080 VA

  • mode de pose - rail DIN

  • intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 50 kA

  • limiteur de courant de court-circuit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7612271425654

Réf. Sonepar

00026141231

Réf. Fournisseur

747366

Réf. Commerciale

ABB

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance apparente max.:

22080 VA

mode de pose:

rail DIN

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

limiteur de courant de court-circuit:

Oui

Bloc Limiteur (Ul) 3P 32A (S800) A Reenclement Auto.

Les Atouts de l'article:

S803W-SCL32-SR Limiteur de courant de court-circuit à réarmement automatique 32A 3 pôles testé selon. selon CEI 60947-2 et UL508

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.