ABB - Bloc Limiteur (Ul) 3P 63A (S800) A Reenclement Auto. - 747369


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
puissance apparente max. - 43470 VA
mode de pose - rail DIN
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq - 50 kA
limiteur de courant de court-circuit - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. S800S Bloc LIMITEUR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7612271425661
Réf. Sonepar
00026141232
Réf. Fournisseur
747369
Réf. Commerciale
ABB
courant permanent nominal (Iu):
63 A
puissance apparente max.:
43470 VA
mode de pose:
rail DIN
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
50 kA
limiteur de courant de court-circuit:
Oui
Les Atouts de l'article:
S803W-SCL63-SR Limiteur de courant de court-circuit à réarmement automatique 63A 3 pôles testé selon. selon CEI 60947-2 et UL508
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.