Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Bloc Tempo. Face Avant pour contacteurs AF09 à 96-Repos - H313065

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bloc Tempo. Face Avant pour contacteurs AF09 à 96-Repos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - temporisé

  • temps de réglage - 0.1...0.1 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires contacteur AF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3471523130654

Réf. Sonepar

00026001841

Réf. Fournisseur

H313065

Marque

ABB

fonction de commutation:

temporisé

temps de réglage:

0.1...0.1 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

Bloc Tempo. Face Avant pour contacteurs AF09 à 96-Repos

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.