ABB - Bloc Tempo. Face Avant pour contacteurs AF09 à 96-Travail - H313063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - retardé à l'enclenchement
temps de réglage - 0.1...0.1 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires contacteur AF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471523130630
Réf. Sonepar
00026001840
Réf. Fournisseur
H313063
Marque
ABB
fonction de commutation:
retardé à l'enclenchement
temps de réglage:
0.1...0.1 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
Les Atouts de l'article:
Les minuteries électroniques frontales TEF4 sont utilisées pour réaliser la fonction de chronométrage et sont disponibles en versions à retard ON et à retard OFF.Solution compacte en armoire par rapport aux minuteries séparéesLes temporisateurs électroniques TEF4 sont montés en façade et verrouillés sur des contacteurs AF ou des relais contacteurs NF.Un indicateur mécanique permet de montrer l'état du contacteur.Câblage sûr et économique.Les temporisateurs électroniques TEF4 sont alimentés par une connexion parallèle enfichable directe aux bornes de bobine A1 - A2 du contacteur ou du relais du contacteur. Une varistance est intégrée sur la minuterie pour offrir une protection intégrée contre les surtensions dans la bobine du contacteur.Disponible pour une large plage de tension de commande 24 ... 240 V AC / DCTEF4-ON ou TEF4-OFF permettent des fonctions temporisées jusqu'à 100 s dans 3 plages de temps distinctes, indépendamment du système de commande. Les plages de temporisation sont sélectionnées par un commutateur et la temporisation peut être réglée au moyen d'un commutateur rotatif. La fonction de minuterie est activée en fermant ou en ouvrant l'appareil sur lequel la minuterie est montée. La version à retard à l'ouverture fonctionne sans alimentation de commande supplémentaire.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


