ABB - Bloc test lampe BA9S Vis 380V AC/DC - HW052294

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 380...380 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

7320500522943

Réf. Sonepar

00026052294

Réf. Fournisseur

HW052294

Marque

ABB

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

380...380 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

380...380 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

autre

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

380...380 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Bloc test lampe BA9S Vis 380V AC/DC

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.