ABB - Bobine à émission (S800-Sor12) 12VAC/DC (Pour S800) - 749704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271212070
Réf. Sonepar
00026121207
Réf. Fournisseur
749704
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...12 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le S800-SOR12 est un déclencheur d'ouverture shunt 12V destiné au déclenchement à distance du MCB haute performance S800 à l'aide d'une impulsion électrique. Le fonctionnement de la gâchette est garanti à une tension comprise entre 70 % et 110 % de la tension nominale Un - à la fois pour le courant alternatif et le courant continu. Le S800-SOR12 peut être monté par l'utilisateur sur le côté gauche du S800 High Performance MCB.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.