ABB - Bobine à Émission.Sor-C 110VAC/DC T4-6 - 054872

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...127 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...125 V
construite comme une bobine de commutation - Non
construite comme une bobine d'ouverture - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR TMAX T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8056221123525
Réf. Sonepar
00026456000
Réf. Fournisseur
054872
Marque
ABB
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...127 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...125 V
construite comme une bobine de commutation:
Non
construite comme une bobine d'ouverture:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...127 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


