ABB - Bobine à Émission.Sor-C 24VAC/DC T4-6 - 054870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...30 V
construite comme une bobine de commutation - Non
construite comme une bobine d'ouverture - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISJONCTEUR TMAX T
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015644559984
Réf. Sonepar
00026455998
Réf. Fournisseur
054870
Marque
ABB
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...30 V
construite comme une bobine de commutation:
Non
construite comme une bobine d'ouverture:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...30 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


