ABB - Bobine A Emmission pour Disj. MS116-MS/MO132-230VAC - 141117

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bobine A Emmission pour Disj. MS116-MS/MO132-230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...200 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...200 V

  • valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614343346

Réf. Sonepar

00026002246

Réf. Fournisseur

141117

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...200 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...200 V

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...200 V

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:

0 A

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

adapté à un disjoncteur:

Non

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Oui

adapté à un relais de surcharge:

Non

consommation d'énergie:

39 W

Bobine A Emmission pour Disj. MS116-MS/MO132-230VAC

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.