ABB - Bobine A Emmission pour Disj. MS116-MS/MO132-24VAC - 141115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...20 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accesoires MS116/MS132
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614343308
Réf. Sonepar
00026002244
Réf. Fournisseur
141115
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...20 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...20 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
0 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...20 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé:
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté à un disjoncteur:
Non
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Oui
adapté à un relais de surcharge:
Non
consommation d'énergie:
134 W
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.