ABB - Bobine à Manque.Uvr 24VAC/DC T4-6 - 054880

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bobine à Manque.Uvr 24VAC/DC T4-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015644560089

Réf. Sonepar

00026456008

Réf. Fournisseur

054880

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Déclencheur à minimum de tension T4..T6 est un accessoire pour Tmax T Il fonctionne avec un courant AC/DC et adapté aux produits SACE Tmax T, notamment T4, T5, T6. La tension nominale (Ur) prise en charge 24 à 30 V CA et de 24 à 30 V CC.

Les Atouts de l'article:

DÉCLENCHEUR À MANQUE DE TENSION 24...30 V AC-DC T4-T5-T6

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.