ABB - Bobine à Manque.Uvr-C 110VAC/DC T4-6 - 054890


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...127 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...125 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISJONCTEUR TMAX T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015644560188
Réf. Sonepar
00026456018
Réf. Fournisseur
054890
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...127 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...125 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...127 V
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.