ABB - Bobine à Manque XT1..XT4 480-525Vac - 066394

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bobine à Manque XT1..XT4 480-525Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 480...525 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 480...525 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015644692520

Réf. Sonepar

00026469252

Réf. Fournisseur

066394

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

480...525 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

480...525 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

480...525 V

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

Bobine à Manque XT1..XT4 480-525Vac

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.