ABB - Bobine à Manque XT1..XT4 60VAC/DC - 066390


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 60...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISJONCTEUR TMAX XT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015644003005
Réf. Sonepar
00026400300
Réf. Fournisseur
066390
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
60...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
60...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
60...60 V
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
retardé:
Non
adapté à un disjoncteur:
Oui
adapté à un commutateur:
Non
adapté à un commutateur de protection de moteur:
Non
adapté à un relais de surcharge:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.