ABB - Boite à boutons à percer- Aluminium - pour 3 trous - IP66 - Sans PE - Profond - HW052024

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Boite à boutons à percer- Aluminium - pour 3 trous - IP66 - Sans PE - Profond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500520246

Réf. Sonepar

00026052024

Réf. Fournisseur

HW052024

Réf. Commerciale

ABB

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP66

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

largeur:

87 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

100 mm

Boite à boutons à percer- Aluminium - pour 3 trous - IP66 - Sans PE - Profond

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.