ABB - Boite à boutons Aluminium - 6 trous - IP66 - perçage PE - HW052018


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 6
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boutonnerie métal P9M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500520185
Réf. Sonepar
00026052018
Réf. Fournisseur
HW052018
Réf. Commerciale
ABB
nombre de postes de commande:
6
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP66
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
22 mm
Degré de protection (NEMA):
4X
largeur:
87 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
100 mm
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.