Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Boite D'Encastrement Pour Hp 5'' - 586659

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Boite D'Encastrement Pour Hp 5''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • capacité des bornes - sans

  • technique de raccordement - sans borne

  • couleur - blanc

  • adapté à la classe de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395054161

Réf. Sonepar

00026505416

Réf. Fournisseur

586659

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

capacité des bornes:

sans

technique de raccordement:

sans borne

couleur:

blanc

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

numéro RAL (équivalent):

1013

largeur d'appareil:

174 mm

hauteur d'appareil:

174 mm

profondeur d'appareil:

84 mm

Boite D'Encastrement Pour Hp 5''

Les Atouts de l'article:

pour enceintes encastrables 8222 EB et enceintes d'ambiance humide 8224 EB. pour montage encastré. Dimensions de perçage: 174 mm.

Les Atouts de la gamme:

Un design intemporel combiné à des fonctionnalités nombreuses en font la gamme d'appareillage parfaite. Des lignes droites claires et des couleurs harmonieuses qui dureront pour toujours. Un interrupteur au toucher doux et velouté fascine les sens. Correspond parfaitement à un style de vie moderne. Un plaisir sans fin.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.