Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Boîte de dérivation IP44 - 65X65X32-av. passes câbles-Couvercle à pression-960°c - 150902

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 20 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 65 mm

  • largeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 168 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boite dérivation-IP44/960°C

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8000126034899

Réf. Sonepar

00026603490

Réf. Fournisseur

150902

Marque

ABB

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

20 mm

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

65 mm

largeur:

65 mm

profondeur:

32 mm

diamètre:

20 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

section de conducteur max.:

314.16 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...-25 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte de dérivation IP44, thermoplastique avec embouts passe-câbles, jusqu'à 4 entrées, Tenue au fil incandescent de 960°C GWT, avec couvercle à pression, gris clair (RAL 7035)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.