ABB - Boîte de dérivation IP44 - Diam.60 -av. passes câbles-Couvercle à pression-960°c - 150900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
pour diamètre du tube - 20 mm
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 35 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
240 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boite dérivation-IP44/960°C
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126034714
Réf. Sonepar
00026603488
Réf. Fournisseur
150900
Réf. Commerciale
ABB
forme:
rond
pour diamètre du tube:
20 mm
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
35 mm
profondeur:
35 mm
diamètre:
60 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
314.16 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
1500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...-25 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.