ABB - Boite de Répartition pour 8 modules, Ms - 588328


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre d'entrées - 0
nombre de sorties - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB ENTREES SORTIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779681261
Réf. Sonepar
00026005050
Réf. Fournisseur
588328
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre d'entrées:
0
nombre de sorties:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
8
commande sur site/commande manuelle:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Peut accueillir jusqu'à 8 modules enfichables. Il contrôle leur fonction et communique comme un seul appareil bus via ABB i-bus. Tout type de module peut être branché dans chaque emplacement de module. Fonctionnement manuel pour les tests fonctionnels
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.