ABB - Boite Derivation Polycarbonate IP65 205X220X140 - 12808

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Boite Derivation Polycarbonate IP65 205X220X140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - universel

  • pour diamètre du tube - autre

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126128086

Réf. Sonepar

00026612808

Réf. Fournisseur

12808

Réf. Commerciale

ABB

forme:

rectangulaire

mode de pose:

universel

pour diamètre du tube:

autre

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

longueur:

220 mm

largeur:

205 mm

profondeur:

140 mm

connectable:

Non

nombre d'entrées:

2

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1000 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite Derivation Polycarbonate IP65 205X220X140

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.