ABB - Boite Derivation Polycarbonate IP65 275X570X140 - 12816


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 140 mm
largeur - 275 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER IP65
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126128161
Réf. Sonepar
00026612816
Réf. Fournisseur
12816
Marque
ABB
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
140 mm
largeur:
275 mm
profondeur:
140 mm
mode de pose:
universel
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
3
type de traversée de boîtier:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
1000 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...60 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.