ABB - Boîte étanche IP65 - Fermeture 1/4T - 100X100X80 - Faces lisses - 960°c GWT - 150951

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Boîte étanche IP65 - Fermeture 1/4T - 100X100X80 - Faces lisses - 960°c GWT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 100 mm

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boite dérivation-IP65/960°C

Voir tous les produits de cette série

EAN

8000126040463

Réf. Sonepar

00026604046

Réf. Fournisseur

150951

Réf. Commerciale

ABB

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

100 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

80 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

1500 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...-25 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boîte étanche IP65, thermoplastique -faces lisses sans embouts passe-câbles, Tenue au fil incandescent de 960°C GWT, avec couvercle et vis plastiques 1/4 de tour aflleurantes, gris clair (RAL 7035)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.