ABB - Boîte étanche IP65 - Fermeture 1/4T - 153X110X66 - Faces lisses - 960°c GWT - 150952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 153 mm
largeur - 153 mm
profondeur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boite dérivation-IP65/960°C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126040401
Réf. Sonepar
00026604040
Réf. Fournisseur
150952
Marque
ABB
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
153 mm
largeur:
153 mm
profondeur:
66 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
type de traversée de boîtier:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
tension d'isolement assignée (Ui):
1500 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...-25 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




