ABB - Boîtier d'installation 1/3 saillie anthracite - 41383S-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
matériau - plastique
couleur - noir
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891809499
Réf. Sonepar
00026180949
Réf. Fournisseur
41383S-B
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
3
matériau:
plastique
couleur:
noir
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
133 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
32 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.