ABB - Boîtier d'installation 2/3 encastré gris - 41386F-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 6
matériau - plastique
couleur - gris
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891809468
Réf. Sonepar
00026180946
Réf. Fournisseur
41386F-H
Marque
ABB
nombre d'unités:
6
matériau:
plastique
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
233 mm
hauteur:
275 mm
profondeur:
52 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





