ABB - Boîtier de pré-installation 1/3 anthracite - 41383PB

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Boîtier de pré-installation 1/3 anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809727

Réf. Sonepar

00026180972

Réf. Fournisseur

41383PB

Marque

ABB

nombre d'unités:

3

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

124 mm

hauteur:

271 mm

profondeur:

65 mm

Boîtier de pré-installation 1/3 anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.