ABB - Boîtier de pré-installation 2/3 anthracite - 41386PB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 6
matériau - plastique
couleur - noir
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6955891809758
Réf. Sonepar
00026180975
Réf. Fournisseur
41386PB
Réf. Commerciale
ABB
nombre d'unités:
6
matériau:
plastique
couleur:
noir
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
224 mm
hauteur:
271 mm
profondeur:
65 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.