ABB - Boîtier de pré-installation et insatllation moniteur 7'' tactile - 42361F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - noir
hauteur - 194 mm
largeur - 55 mm
profondeur - 145 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891808973
Réf. Sonepar
00026001293
Réf. Fournisseur
42361F
Marque
ABB
matériau:
plastique
couleur:
noir
hauteur:
194 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
145 mm
Boîtier de pré-installation et insatllation moniteur 7'' tactile
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





