ABB - Boîtier d'installation 1/2 encastré anthracite - 41382F-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
matériau - plastique
couleur - noir
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891809369
Réf. Sonepar
00026180936
Réf. Fournisseur
41382F-B
Marque
ABB
nombre d'unités:
2
matériau:
plastique
couleur:
noir
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
133 mm
hauteur:
203 mm
profondeur:
52 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





