Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Boîtier d'installation 1/2 saillie anthracite - 41382S-B

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809482

Réf. Sonepar

00026180948

Réf. Fournisseur

41382S-B

Marque

ABB

nombre d'unités:

2

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

32 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

203 mm

Boîtier d'installation 1/2 saillie anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.