Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Boîtier d'installation 1/5 saillie anthracite - 41385S-B

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Boîtier d'installation 1/5 saillie anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 5

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809512

Réf. Sonepar

00026180951

Réf. Fournisseur

41385S-B

Marque

ABB

nombre d'unités:

5

matériau:

plastique

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Oui

largeur:

133 mm

hauteur:

419 mm

profondeur:

32 mm

Boîtier d'installation 1/5 saillie anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.