ABB - Bonier pour connexion monophasé disjoncteur MS116-MS/MO132 - H448525

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bonier pour connexion monophasé disjoncteur MS116-MS/MO132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 32 A

  • mode de pose - vis

  • section de conducteur, entrée - 4...4 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4013614485251

Réf. Sonepar

00026003027

Réf. Fournisseur

H448525

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

32 A

mode de pose:

vis

section de conducteur, entrée:

4...4 mm²

section de conducteur, sortie:

4...4 mm²

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

1

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

34 mm

largeur:

14 mm

profondeur:

24 mm

Bonier pour connexion monophasé disjoncteur MS116-MS/MO132

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.