ABB - Borne alimentation pour S800- 4 Pôles - 120mm2 - S804-BBPC120 - G144181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 75 mm
largeur - 73.25 mm
hauteur - 107 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271441814
Réf. Sonepar
00026144181
Réf. Fournisseur
G144181
Marque
ABB
modèle:
plat
courant assigné In:
250 A
longueur:
75 mm
largeur:
73.25 mm
hauteur:
107 mm
flexible:
Non
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


