ABB - Borne d'alimentation FEED-IN 25/15 1P - 25mm2 x 15mm - A204795


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - autre
largeur des barres collectrices - 17...17 mm
section de conducteur max. - 50 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 80 A
largeur de la borne - 18 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Disj. Diff. DS301C -Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8012542047957
Réf. Sonepar
00026204795
Réf. Fournisseur
A204795
Réf. Commerciale
ABB
adapté à:
autre
largeur des barres collectrices:
17...17 mm
section de conducteur max.:
50 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
80 A
largeur de la borne:
18 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.