ABB - Borne d'alimentation FEED-IN 25/30 3P - 25mm2 x 30mm - A204805

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Borne d'alimentation FEED-IN 25/30 3P - 25mm2 x 30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - autre

  • largeur des barres collectrices - 17...17 mm

  • section de conducteur max. - 50 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 80 A

  • largeur de la borne - 18 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disj. Diff. DS301C -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8012542048053

Réf. Sonepar

00026204805

Réf. Fournisseur

A204805

Marque

ABB

adapté à:

autre

largeur des barres collectrices:

17...17 mm

section de conducteur max.:

50 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

80 A

largeur de la borne:

18 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Borne d'alimentation FEED-IN 25/30 3P - 25mm2 x 30mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.