ABB - Borne de racc. Tripolaire pour peigne S800 - 749508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
courant assigné In - 250 A
longueur - 56.25 mm
largeur - 79 mm
hauteur - 73.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Disj. S800-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612271208301
Réf. Sonepar
00026120830
Réf. Fournisseur
749508
Marque
ABB
modèle:
plat
courant assigné In:
250 A
longueur:
56.25 mm
largeur:
79 mm
hauteur:
73.25 mm
flexible:
Non
Borne de racc. Tripolaire pour peigne S800
Les Atouts de l'article:
Le S803-BBPC120 est un bloc de raccordement à 3 pôles pour le jeu de barres S803-BB250. La section transversale du terminal est de 120 mm2.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Le S803-BBPC120 est un bloc de raccordement à 3 pôles pour le jeu de barres S803-BB250. La section transversale du terminal est de 120 mm2.
Les Atouts de la gamme:
Disj. S800-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


