ABB - Bornier de Phase Gris pour Coffret Gale'O - 5X25 + 1X35 mm2 - 798828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...1 mm²
courant assigné In - 100 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffret GALE'O-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712507988287
Réf. Sonepar
00026798828
Réf. Fournisseur
798828
Marque
ABB
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...1 mm²
courant assigné In:
100 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...25 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...-25 °C
sans halogène:
Non
largeur:
65 mm
hauteur:
18 mm
profondeur:
27 mm
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


