ABB - Bornier de Terre Vert pour Coffret Gale'O - 5X25 + 1X35 mm2 (Lot de 5pcs) - 798834

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Bornier de Terre Vert pour Coffret Gale'O - 5X25 + 1X35 mm2 (Lot de 5pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret GALE'O-Accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

8712507480170

Réf. Sonepar

00026748017

Réf. Fournisseur

798834

Réf. Commerciale

ABB

courant assigné In:

100 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

1

mode de pose:

montage direct

couleur:

vert

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

nombre de positions de serrage par pôle:

6

matériau du corps isolant:

thermoplastique

sans halogène:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

240 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Bornier de raccordement de Terre pour Coffret Rési. Gale'O - clipsable sur 8 endroits différents du coffret

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.