ABB - Bornier neutre Mistral-11X16mm²+15X6mm²-Vis (Mini de cde 5pcs) - 799191

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...16 mm²

  • courant assigné In - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 6...16 mm²

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712507123534

Réf. Sonepar

00026711927

Réf. Fournisseur

799191

Marque

ABB

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...16 mm²

courant assigné In:

100 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de pôles:

1

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

6...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

bleu

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

6...16 mm²

section de raccordement cable souple:

6...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

36

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...-25 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

sans halogène:

Non

largeur:

181 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

24 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Bornier neutre Mistral-11X16mm²+15X6mm²-Vis (Mini de cde 5pcs)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.