ABB - Bornier neutre Mistral-8X4mm²+2X25mm²-Rapide et à vis - 799203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 10
section nominale - 1...25 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 230 V
couleur - bleu
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET MISTRAL65H-ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712507126696
Réf. Sonepar
00026712683
Réf. Fournisseur
799203
Réf. Commerciale
ABB
nombre de positions de serrage:
10
section nominale:
1...25 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
230 V
couleur:
bleu
diamètre du câble:
25...25 mm
avec leviers d'actionnement:
Non
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...25 mm²
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.